TAG N4HF IC830 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado con Alto Avance. Para Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 3347736
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3347736
EAN / GTIN 7291075395655
Número del fabricante 3347736
Número L L23930 590

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HF
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.4 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.3 mm/rev