MTF D063-5-22-21 Fresas Huecas para Roscado con Múltiples Plaquitas

Número de artículo: 3346931
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346931
EAN / GTIN 7291075377309
Número del fabricante 3346931
Número L L24090 140

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 21 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Longitud total (OAL) 50 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra