PENTA 17-WTL003LS IC1008 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión con Perfil Parcial de 55º para Roscado Exterior

Número de artículo: 3346827
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3346827
EAN / GTIN 7291075390452
Número del fabricante 3346827
Número L L24080 295

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 72 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 16 Threads/″