PCADLS 17-JHP Adaptadores con Agujeros para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas PENTACUT 17

Número de artículo: 3350656
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie PENTACUT
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3350656
    EAN / GTIN 7291075436495
    Número del fabricante 3350656
    Número L L23920 2743

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm, Longitud total (OAL) 43.8 mm

    Característica:

    • Body Width_2 (WB_2) 7 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm
    • Longitud total (OAL) 43.8 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra