A-PCLXL 16-3X Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 80º Negativas CXMG

Número de artículo: 3346716
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346716
EAN / GTIN 7291075392074
Número del fabricante 3346716
Número L L23990 1491

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Longitud funcional (LF) 8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1-1/4″ ,Altura del mango (H) 0.92″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 8″
  • Ancho funcional (WF): 0.64″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.57″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CXMG 09..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 8 Degrees
  • Altura del mango (H): 0.92″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra