DWLNR 2020X-08-JHP-MC Herramientas con Fijación Rígida y Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas Trigonales de 80º WNMG/X

Número de artículo: 3346704
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346704
EAN / GTIN 7291075392227
Número del fabricante 3346704
Número L L23990 1885

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 106 mm, Longitud de la cabeza (LH) 36 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 106 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 36 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra