{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M3 − M12 | |
Adaptador | CM3 | |
Compensación de longitud compresión | 7,5 mm | |
Compensación de longitud tracción | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 46 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334645 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197606808 | |
Número del fabricante | 334645 M3-12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino de cambio rápido con rosca, CM3, Gama de corte de roscas: M3-12
a petición
En stock
53 piezas en stock
168,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
157,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
290,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
212,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | CM3 | CM2 | BT 50 | BT 30 |
⌀ exterior D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Gama de corte de roscas | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Compensación de longitud compresión | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Compensación de longitud tracción | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
⌀ interior D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas |