{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M3 − M12 | |
Adaptador | BT 30 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensación de longitud compresión | 7,5 mm | |
Compensación de longitud tracción | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 63 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334662 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197954404 | |
Número del fabricante | 334662 M3-12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino de tallar roscas de cambio rápido M3-12
a petición
En stock
7 piezas en stock
209,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
294,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 30 | BT 50 |
Norma asiento | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Longitud de voladizo medida A | 63 | 62 |
⌀ exterior D | 38 | 38 |
Gama de corte de roscas | M3 − M12 | M3 − M12 |
Compensación de longitud tracción | 7,5 | 7,5 |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas |