{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M6 - M20 | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma asiento | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensación de longitud compresión | 12,5 mm | |
Compensación de longitud tracción | 12,5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 83 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334642 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488497 | |
Número del fabricante | 334642 M6-20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Mandrino de cambio rápido con rosca, SK 50, Gama de corte de roscas: M6-20
a petición
En stock
58 piezas en stock
273,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
350,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 | SK 50 |
Longitud de voladizo medida A | 83 mm | 83 mm |
⌀ exterior D | 55 mm | 55 mm |
Gama de corte de roscas | M6 - M20 | M6 - M20 |
Compensación de longitud compresión | 12,5 mm | 12,5 mm |
⌀ interior D1 | 31 mm | 31 mm |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas |