Mandrino de cambio rápido con rosca, SK 50, Gama de corte de roscas: M3-12

Número de artículo: 334642 M3-12
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
Gama de corte de roscas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: DIN 69871; ISO 7388-1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de corte de roscas M3 − M12
Adaptador SK 50
Norma asiento DIN 69871; ISO 7388-1
Compensación de longitud compresión 7,5 mm
Compensación de longitud tracción 7,5 mm
⌀ exterior D 38 mm
⌀ interior D1 19 mm
Longitud de voladizo medida A 62 mm
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 334642 M3-12
Copiar
EAN / GTIN 4045197488480
Copiar
Número del fabricante 334642 M3-12
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.
  • Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.

Aplicación:

  • Fabricación de roscas calibradas.
  • Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.
  • Para máquinas CN y centros de mecanizado.

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420335660.
Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

  • Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 − M33 suministrables a petición.
  • Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.