MM S-A-L170/100-C32-T21-C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3346361
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346361
EAN / GTIN 7291075148954
Número del fabricante 3346361
Número L L24070 178

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 100 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T21, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 100 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 103.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T21
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 12690 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra