PCLXL 2020K-12X Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 80º CXMG

Número de artículo: 3345533
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3345533
    EAN / GTIN 7291075391619
    Número del fabricante 3345533
    Número L L23990 1723

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm, Longitud de la cabeza (LH) 25 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud funcional (LF) 125 mm
    • Ancho funcional (WF) 25 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.5 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CXMG 12...
    • Longitud total (OAL) 125 mm
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
    • Altura del mango (H) 20 mm
    • Ancho del mango (B) 20 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra