TGSF 50-2-M12 5Z-JHP Sierras de Ranurar de Pequeño Diámetro con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3345226
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3345226
EAN / GTIN 7291075396508
Número del fabricante 3345226
Número L L24130 25

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12, Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud total (OAL) 24 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Longitud funcional (LF) 10.8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG 2
  • Longitud total (OAL) 24 mm

Productos adecuados

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra