SGSA 32-3-MMT08-4Z-JHP Sierras de Ranurar de Pequeño Diámetro con Conexión Roscada MULTI-MASTER

Número de artículo: 3345222
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3345222
EAN / GTIN 7291075396478
Número del fabricante 3345222
Número L L24130 44

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 19.2 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 10 mm
  • Longitud funcional (LF) 11.6 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSAN 3...
  • Longitud total (OAL) 19.2 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra