TR6 ERD0.62-2-2.0W0.62-07 Fresas Multi-Función para Cuatro Geometrías de Plaquitas Diferentes

Número de artículo: 3344285
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TOR6MILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3344285
EAN / GTIN 7291075395518
Número del fabricante 3344285
Número L L23980 1855

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.039″ ,Longitud total (OAL) 3.91″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 1.86″

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.546″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.039″
  • Longitud funcional (LF): 2.957″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.86″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Longitud total (OAL): 3.91″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.86″

Productos adecuados

De la misma serie "TOR6MILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra