TR90 TXMT 070204 IC830 Plaquita de Una Cara con Tres Filos de Corte, para Operaciones de Escuadrado a 90º y Planeado

Número de artículo: 3320926
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TOR6MILL
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3320926
    EAN / GTIN 7291075387919
    Número del fabricante 3320926
    Número L L23910 692

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.3 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 3

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "TOR6MILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra