TGAD 2RE-D54-JHP Adaptadores de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 3342956
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MODUGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3342956
EAN / GTIN 7291075391329
Número del fabricante 3342956
Número L L23920 1799

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Altura total (OAH) 25.8 mm, Longitud total (OAL) 58.3 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 44.4 mm
  • Altura total (OAH) 25.8 mm
  • Longitud total (OAL) 58.3 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 54 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MODUGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra