AVC-D40-PCLXR-12X Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 80º

Número de artículo: 3337811
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3337811
    EAN / GTIN 7291075391244
    Número del fabricante 3337811
    Número L L23990 1963

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 35 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud funcional (LF) 35 mm
    • Ancho funcional (WF) 27 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.5 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra