MM S-A-L100-C40T21 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3336811
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336811
EAN / GTIN 7291075253269
Número del fabricante 3336811
Número L L24070 148

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T21, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T21
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 60000 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra