MM S-A-L5.3/25-C125T21-C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3336806
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336806
EAN / GTIN 7291075148916
Número del fabricante 3336806
Número L L24070 386

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 2-1/2″
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T21
  • Longitud total (OAL): 5,3″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.181″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2-1/2″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 2.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T21
  • Longitud total (OAL): 5.3″

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra