MM S-A-L4.5/20-SL750T12C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3336804
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336804
EAN / GTIN 7291075148893
Número del fabricante 3336804
Número L L24070 375

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 1″
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 3/4″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T12
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.72″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 2.09″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T12
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra