MM S-A-L2.5/09-C312T05C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3336800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336800
EAN / GTIN 7291075148855
Número del fabricante 3336800
Número L L24070 479

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 0,901″
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 0,312″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza (THSZWS): T05
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.299″
  • Longitud del cuerpo (LB): 0.901″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 0.96″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T05
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra