MM S-A-L3.5-C1.25T10 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3336797
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336797
EAN / GTIN 7291075253221
Número del fabricante 3336797
Número L L24070 480

Descripción

Descripción:

  • Útiles para cabezales de fresado modulares
  • Diámetro del útil, lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Tamaño de la rosca del útil, lado pieza (THSZWS): T10
  • Longitud de función (LF): 3-1/2″
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Longitud de corona (LPR): 1,22″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.602″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T10
  • Longitud funcional (LF): 3-1/2″
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Voladizo (LPR): 1.22″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 60000 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra