MM S-B-L6.0/30-C1.25T12 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3336791
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336791
EAN / GTIN 7291075230703
Número del fabricante 3336791
Número L L24070 458

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T12
  • Longitud de la función (LF): 6″
  • Longitud total (OAL): 6″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.72″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 3.03″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T12
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 29490 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra