MM S-B-L3.5/12-C625T05 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3336787
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336787
EAN / GTIN 7291075230666
Número del fabricante 3336787
Número L L24070 451

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 1″
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza (THSZWS): T05
  • Longitud de la función (LF): 3-1/2″
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.299″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 1.2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T05
  • Longitud funcional (LF): 3-1/2″
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 41280 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra