MM S-A-L080-C25T06 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3336761
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336761
EAN / GTIN 7291075253146
Número del fabricante 3336761
Número L L24070 128

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud funcional (LF) 80 mm, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06
  • Longitud funcional (LF) 80 mm
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 60000 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra