PENTA 17-MTL008LS IC1008 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión con Perfil Parcial de 60º para Roscado Exterior. Para la industria general

Número de artículo: 3336637
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 3336637
    EAN / GTIN 7291075390384
    Número del fabricante 3336637
    Número L L24080 362

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.08 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm
    • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.7 mm
    • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 36 Threads/″
    • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra