PCLXL 16-4X-JHP Herramientas con Fijación por Palanca y Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas de 80º CXMG

Número de artículo: 3336069
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3336069
    EAN / GTIN 7291075391541
    Número del fabricante 3336069
    Número L L23990 1103

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1″

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Longitud funcional (LF): 6″
    • Ancho funcional (WF): 1-1/4″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1″
    • Diámetro del círculo inscrito (IC): 0.492″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CXMG 12..
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 6 Degrees
    • Altura del mango (H): 1″
    • Ancho del mango (B): 1″

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra