SCIL 22-MTL007 IC1007 Plaquitas de Roscado, Perfil Parcial de 60º

Número de artículo: 3333926
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3333926
EAN / GTIN 7291075326840
Número del fabricante 3333926
Número L L23940 2065

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.07 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 1.1 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.7 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 36 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 23 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra