SCIR 41-300NP08 IC1008 Plaquitas de Tronzado, Ranurado y Torneado

Número de artículo: 3333636
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3333636
EAN / GTIN 7291075387292
Número del fabricante 3333636
Número L L23940 2298

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm