• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SCHR 16-41BF Portaherramientas para Ranurado y Torneado con Fijación Frontal y Posterior para Tornos Automáticos

Número de artículo: 3333598
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SWISSCUT Extra Long
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3333598
EAN / GTIN 7291075386967
Número del fabricante 3333598
Número L L23920 2001

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles