T890HT FLND50-5-22.22-R13 Fresas Huecas con Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Tangenciales con 8 Filos de Corte T890 LN.T 1306

Número de artículo: 3332827
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ8TANG
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3332827
EAN / GTIN 7291075384321
Número del fabricante 3332827
Número L L23980 1231

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22.22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22.22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 40 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ8TANG" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra