T890HT FLN D063-08-22-R13 Fresas Huecas con Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Tangenciales con 8 Filos de Corte T890 LN.T 1306

Número de artículo: 3315287
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie LOGIQ8TANG
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3315287
    EAN / GTIN 7291075384239
    Número del fabricante 3315287
    Número L L23980 764

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

    Característica:

    • Arbor Style A
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 63 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 8
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
    • Longitud total (OAL) 40 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "LOGIQ8TANG" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra