T890 LNHT 1306PNTR IC5500 Plaquitas Tangenciales con 4 u 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3315296
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ8TANG
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3315296
EAN / GTIN 7291075384697
Número del fabricante 3315296
Número L L23970 412

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.78 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.78 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ8TANG" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra