T890HT FLND4.0-12-1.5-R13 Fresas Huecas con Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Tangenciales con 8 Filos de Corte T890 LN.T 1306

Número de artículo: 3332804
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie LOGIQ8TANG
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3332804
    EAN / GTIN 7291075384567
    Número del fabricante 3332804
    Número L L23980 1823

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.228″ ,Longitud total (OAL) 2″

    Característica:

    • Arbor Style: B
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
    • Número de plaquitas (CICT): 12
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.374″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.228″
    • Longitud total (OAL): 2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "LOGIQ8TANG" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra