AVC-D25-SVUCL-11 Cabezas de Mandrinado para Plaquitas Rómbicas a 35º con Incidencia de 7º

Número de artículo: 3331873
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3331873
EAN / GTIN 7291075365108
Número del fabricante 3331873
Número L L23990 509

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Longitud funcional (LF) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 25 mm
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VCMT 221-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra