AVC-D16-SDUCR-07 Cabezas de Mandrinado para Plaquitas Rómbicas a 55º con Incidencia de 7º

Número de artículo: 3331860
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3331860
EAN / GTIN 7291075364958
Número del fabricante 3331860
Número L L23990 471

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud funcional (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Ancho funcional (WF) 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 2-1
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm