FFQ4 D1.50-05-M16-09 Fresas de Alto Avance con Conexión Roscada FLEXFIT, para Plaquitas de Una Cara con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3323699
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323699
EAN / GTIN 7291075386776
Número del fabricante 3323699
Número L L23980 1820

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.142″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.047″ ,Longitud total (OAL) 2.4″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.142″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.933″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.984″
  • Longitud funcional (LF): 1.4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Longitud total (OAL): 2.4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.3 Degrees
  • Par (TQ): 17.7 lbfxin

Productos adecuados

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra