MT LNHU 4006 11.5NPS IC908 Plaquitas para Fresado Exterior e Interior de Roscas NPS, Perfil Total, para Accesorios y Juntas Mecánicas de Tubos

Número de artículo: 3323542
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323542
EAN / GTIN 7291075376579
Número del fabricante 3323542
Número L L24290 106

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 40 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 6.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 20 mm, Paso de rosca (TP) 2.209 mm, Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 40 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 6.3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 20 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPS
  • Paso de rosca (TP) 2.209 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra