MT LNHU 4006 I6UN IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas, Perfil Total, Rosca Americana (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS). Para Aplicaciones de Mecánica General

Número de artículo: 3323509
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3323509
    EAN / GTIN 7291075375176
    Número del fabricante 3323509
    Número L L24290 58

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 40 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 6.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 20.8 mm, Paso de rosca (TP) 4.233 mm, Hilos por pulgada (TPI) 6 Threads/″

    Característica:

    • Longitud de la plaquita (INSL) 40 mm
    • Espesor total de la plaquita (S1) 6.4 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 20.8 mm
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Paso de rosca (TP) 4.233 mm
    • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
    • Hilos por pulgada (TPI) 6 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra