HSM90S APCR 220730R-P IC08 Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para Mecanizar Aluminio con Elevada Velocidad de Rotación

Número de artículo: 3321533
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIALU
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3321533
EAN / GTIN 7291075397031
Número del fabricante 3321533
Número L L23910 729

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 29 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.7 mm, Ancho de la plaquita (W1) 13.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 29 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 29 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.7 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 13.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 2.9 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIALU" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra