TNGG 160402-M3N-P IC20 Plaquitas Triangulares de Doble Cara con Desprendimiento Positivo Pulido y Filos de Corte Vivos. Para Aluminio y Materiales No Férricos.

Número de artículo: 3320809
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3320809
EAN / GTIN 7291075452082
Número del fabricante 3320809
Número L L23950 1881

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M3N-P, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3N-P
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev