Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Longitud total (OAL) 59.7 mm
Característica:
- Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 18 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 33 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 35 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 6
- Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
- Longitud funcional (LF) 34.64 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) TR6 TNCU 070210
- Longitud total (OAL) 59.7 mm