PCHR 19-27-20-JHP-MC Herramientas para Plaquitas Pentagonales Anchas para Perfiles Especiales

Número de artículo: 3318223
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PENTACUT-27
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3318223
EAN / GTIN 7291075396843
Número del fabricante 3318223
Número L L23920 1247

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Longitud total (OAL) 4.055″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.512″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.26″
  • Longitud total (OAL): 4.055″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″