PCHL 20-27-20-JHP-MC Herramientas para Plaquitas Pentagonales Anchas para Perfiles Especiales

Número de artículo: 3318219
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie PENTACUT-27
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3318219
    EAN / GTIN 7291075396812
    Número del fabricante 3318219
    Número L L23920 1460

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Longitud total (OAL) 103 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Head Bottom Offset Height (HBH) 13 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 32 mm
    • Longitud total (OAL) 103 mm
    • Altura del mango (H) 20 mm
    • Ancho del mango (B) 20 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra