Escalera de techo de madera de 14 peldaños

Número de artículo: 33122
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de techo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33122
EAN / GTIN 4031405331228
Número del fabricante 033122

Descripción

Descripción:

  • Para la colocación en pendientes de tejado de 22,5° a 75° y para la distribución de la carga durante los trabajos de tejado de acuerdo con DIN 4567-4
  • Vigas de pino carolina o pino articulado con dedos con extremos biselados para una fácil manipulación
  • Barras con peldaños fuertes, curvados hacia arriba; pegado impermeable, esmaltado resistente a la intemperie y Pro rung atornillado 4 veces
  • Ancho del alambre: 350 mm
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Nota: De acuerdo con la Información 201-054, las escaleras de techo deben suspenderse en ganchos de seguridad para techo según DIN EN 517 (no en la parte superior). El uso como escalera de aterrizaje no está permitido

Característica:

  • Anchura externa: 350 mm
  • Altura de la columna: 29 mm
  • Longitud del conductor: 3920 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 14 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop