Abrazadera de acero inoxidable V4A (1.4571)

Número de artículo: 11204
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11204
EAN / GTIN 4031405112049
Número del fabricante 011204
Número L L90110 1103

Descripción

Descripción:

  • Para fijar y asegurar la escalera del techo al gancho del techo inferior
  • Acero inoxidable V4A (1,4571)

Característica:

  • Anchura: 60 mm
  • Longitud: 84 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra