DNMG 150408-M3P IC5005 Plaquitas Rómbicas de 55º, Doble Cara, para Mecanizado con Condiciones Medias en Aceros

Número de artículo: 3308270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3308270
EAN / GTIN 7291075486407
Número del fabricante 3308270
Número L L23950 3481

Descripción

Descripción:

  • WSP - Torneado / Ranurado
  • Formador de chips M3P
  • Radio de la esquina (RE): 0,8 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 15,5 mm
  • Diámetro del círculo (IC): 12,7 mm
  • Espesor del inserto de corte (S): 4,76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3P
  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 15.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.15 mm/rev