CNMM 190612-NM IC830 Plaquitas Rómbicas de 80º, Una Sola Cara, para Desbaste

Número de artículo: 3308204
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3308204
EAN / GTIN 7291075042467
Número del fabricante 3308204
Número L L23950 2310

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas NM, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas NM
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev