PCLCL 1616X-09S-JHP-MC Herramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas Positivas a 80º. Para Tornos Automáticos de Decoletaje

Número de artículo: 3308029
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3308029
EAN / GTIN 7291075365368
Número del fabricante 3308029
Número L L23990 674

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 71 mm, Longitud de la cabeza (LH) 23 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 71 mm
  • Ancho funcional (WF) 16.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 23 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CC.. 09T3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm